曜日別特売

フェアラインBBRB ボールペン

フェアラインBBRB ボールペン - セーラー万年筆フェアラインBBRB ボールペン - セーラー万年筆フェアラインBBRB ボールペン - セーラー万年筆フェアラインBBRB ボールペン - セーラー万年筆

1本で4機能。用途に合わせた使い分けに便利!
0.5mm:手帳や小さいスペースに。0.7mm:日常的な書類やメモに。0.7mmRed/Blue:重要部分などのチェックに。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5、0.7方式サイドノック式寸法(mm)Φ20.4×142(クリップ部含む最大径)質量(g)14.8シリーズフェアライン適合品番18-0055インク色ブラック、レッド、ブルーインク油性色数3色1体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25781429160354210ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25781438160354220ブラック
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25781447160354230レッド
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25781456160354240ブルー
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする