プロフィット4(3色ボールペン+シャープペン)

プロフィット4(3色ボールペン+シャープペン) - セーラー万年筆
(1件のレビュー)

ゴールドの金属パーツに深みのあるカラークリア塗装のボディは重厚感のある高級感を演出。
黒・赤・青の3色のボールペンとシャープペンシルの組み合わせは機能性も充分。
ご就職・ご入学の贈り物にも喜ばれる多機能筆記具です。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式スライド式、キャップスライド式寸法(mm)Φ16×140質量(g)37.1芯径(mm)0.5HB適合品番18-0103インク色黒・赤・青インク油性色数3色+シャープペンシル内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25781596160531230レッド
6,000
取扱い終了
25781605160531240ブルー
6,000
取扱い終了
25781614160531260グリーン
6,000
取扱い終了
25781623160531280ブラウン
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25781596
2024-01-18
用途: 贈り物用
天童市その他業種

当館に協力してくれている学生の卒業記念品として選択した。価格も手ごろ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする