プロフィット4(3色ボールペン+シャープペン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25781614 品番160531260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドの金属パーツに深みのあるカラークリア塗装のボディは重厚感のある高級感を演出。
黒・赤・青の3色のボールペンとシャープペンシルの組み合わせは機能性も充分。
ご就職・ご入学の贈り物にも喜ばれる多機能筆記具です。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式スライド式、キャップスライド式 寸法(mm)Φ16×140 質量(g)37.1 芯径(mm)0.5HB 適合品番18-0103 インク色黒・赤・青 インク油性 色数3色+シャープペンシル 色(軸)グリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25781596
2024-01-18
用途:
贈り物用
天童市 様 (その他業種)

当館に協力してくれている学生の卒業記念品として選択した。価格も手ごろ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする