セーラー万年筆
再生工場 フェアラインGPボールペン
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
寸法(mm)
Φ14×142
質量(g)
9
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
色(軸)
ブラック
入数(本)
10
内容量
1パック(10本)
注意
※替芯の販売はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25782068
165085202
¥800
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください