セーラー万年筆
レグラスシャーペン
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。
シルバートリムのスマートな仕上がり。ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具『レグラス』
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
芯硬度
HB
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ16×130
方式
キャップスライド式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25782479
210350510
ホワイト
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
25782488
210350520
ブラック
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
25782497
210350533
ボルドー
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
25782506
210350540
ブルー
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください