セーラー万年筆
BTB 修正字消しテープ
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
8
本体寸法(mm)
28×71×15
本体質量(g)
9
材質(ケース)
PS樹脂
材質(カバー)
PS樹脂
商品タイプ
使い切りタイプ
パッケージ
せリースパック
内容量
1セット(5本×10パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25783425
369343000
¥8,000
¥
6,398
¥7,038
(税込)
5日以内出荷
2025年
10月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください