三菱電機
補助とって
仕様
補助とって
寸法A(mm)
59
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
M4
寸法C(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25753639
HT-4CW
77.5
¥
6,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
25753648
HT-4SW
81
¥
6,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください