曜日別特売

漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形

漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 - 三菱電機
内容量1個
全33種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数(P)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25755389NV100-SRU 2P 5A 120-240V 30MA5302
89,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755398NV100-SRU 2P 10A 120-240V 30MA10302
89,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755416NV100-SRU 2P 20A 120-240V 30MA20302
89,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755425NV100-SRU 3P 15A 120-240V 30MA15303
90,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755434NV100-SRU 3P 20A 120-240V 30MA20303
79,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21448087NV100-SRU 2P 5A 120-240V 30MA E5302
89,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21448096NV100-SRU 2P 10A 120-240V 30MA E10302
89,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21448105NV100-SRU 2P 15A 120-240V 30MA E15302
89,500
44,980
49,478(税込)
102日以内出荷
返品不可
21448114NV100-SRU 2P 20A 120-240V 30MA E20302
89,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21448123NV100-SRU 3P 15A 120-240V 30MA E15303
90,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21448132NV100-SRU 3P 20A 120-240V 30MA E20303
90,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21448148NV100-SRU 3P 60A 120-240V 30MA E60303
174,600
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25755188NV50-SVFU 2P 5A 120-240V 30MA5302
80,500
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
25755197NV50-SVFU 2P 10A 120-240V 30MA10302
80,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755206NV50-SVFU 2P 15A 120-240V 30MA15302
80,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755215NV50-SVFU 2P 20A 120-240V 30MA20302
80,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755224NV50-SVFU 2P 50A 120-240V 30MA50302
80,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755233NV50-SVFU 3P 15A 120-240V 30MA15303
81,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755249NV50-SVFU 3P 20A 120-240V 30MA20303
81,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755258NV50-SVFU 3P 50A 120-240V 30MA50303
81,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755267NV125-SVU 3P 60A 120-480V 30MA60303
200,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755276NV125-SVU 3P 75A 120-480V 30MA75303
200,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755285NV125-SVU 3P 100A 120-480V 30MA100303
174,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755294NV125-HVU 3P 60A 120-480V 30MA60303
251,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755303NV125-HVU 3P 75A 120-480V 30MA75303
251,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755319NV125-HVU 3P 100A 120-480V 30MA100303
218,300
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755337NV250-SVU 3P 225A 120-480V 1.2.500MA225100・200・500切換3
343,200
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755346NV250-SVU 3P 250A 120-480V 1.2.500MA250100・200・500切換3
331,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755355NV100-CVFU 3P 60A 120-240V 30MA60303
96,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755364NV100-CVFU 3P 75A 120-240V 30MA75303
96,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755373NV100-CVFU 3P 100A 120-240V 30MA100303
110,900
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755407NV100-SRU 2P 15A 120-240V 30MA15302
64,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
25755328NV250-SVU 3P 200A 120-480V 1.2.500MA200100・200・500切換3
298,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25755407NV100-SRU 2P 15A 120-240V 30MA21448105NV100-SRU 2P 15A 120-240V 30MA E画像準備中漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする