三菱電機
リモコントランス
質量(kg)
0.78
規格
電気用品安全法、JIS C 8361
定格二次電流(A)
1.5(36VA)
定格二次電圧(V)
AC24
ヒューズ容量(A)
2
定格二次無負荷電圧(V)
30以下
定格二次負荷電圧(V)
24±2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格一次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25755924
BRT-10B
AC100
¥
10,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
25755933
BRT-20B
AC200
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください