三菱電機
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ BC-Vシリーズ
寸法(mm)
75×95×71
質量(kg)
0.57
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
20
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25755985
BC-V03 2P 20A 30MA 24V NN
¥
30,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755994
BC-V03 2P 20A 30MA 100V NN
¥
30,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください