分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ

分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ - 三菱電機
接続方式表面形フレーム(AF)30内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25756003BC-K03B 1P 15A AC24V N15JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100V 51P1E
8,650
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756019BC-K03B 1P 20A AC24V N20JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100V 51P1E
8,650
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756028BC-K03B 1P 30A AC24V N30JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100V 51P1E
8,650
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756037BC-K03B 1P 15A AC100V N15JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100V 51P1E
8,650
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756046BC-K03B 1P 20A AC100V N20JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100V 51P1E
8,650
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25756055BC-K03B 1P 30A AC100V N30JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100V 51P1E
8,650
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
25756064BC-K03B 2P 15A AC24V N15JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756073BC-K03B 2P 20A AC24V N20JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756089BC-K03B 2P 30A AC24V N30JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756098BC-K03B 2P 15A AC100V N15JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25756107BC-K03B 2P 20A AC100V N20JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756116BC-K03B 2P 30A AC100V N30JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
25756125BC-K03B 2P 15A AC200V N15JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756134BC-K03B 2P 20A AC200V N20JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756143BC-K03B 2P 30A AC200V N30JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2E
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする