曜日別特売

サイリスタプロテクタ

サイリスタプロテクタ - 三菱電機
内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25756159SP50-K 1P 10A 3X D110【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
4,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756168SP50-K 1P 15A 3X D115【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756177SP50-K 1P 20A 3X D120【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
4,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756186SP50-K 1P 25A 3X D125【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
4,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756195SP50-K 1P 30A 3X D130【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756204SP50-K 1P 40A 3X D140【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
4,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756213SP50-K 1P 50A 3X D150【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
4,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756229SP50-K 2P 10A 3X D210【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
8,960
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756238SP50-K 2P 15A 3X D215【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
8,960
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756247SP50-K 2P 20A 3X D220【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
8,960
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756256SP50-K 2P 25A 3X D225【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
8,960
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756265SP50-K 2P 30A 3X D230【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
8,960
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756274SP50-K 2P 40A 3X D240【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
8,960
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756283SP50-K 2P 50A 3X D250【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
8,960
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756299SP50-K 3P 10A 3X D310【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756308SP50-K 3P 15A 3X D315【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756317SP50-K 3P 20A 3X D320【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756326SP50-K 3P 25A 3X D325【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756335SP50-K 3P 30A 3X D330【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756344SP50-K 3P 40A 3X D340【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756353SP50-K 3P 50A 3X D350【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756369SP50-K 1P 10A 3X AX D110【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
5,840
取扱い終了
返品不可
25756378SP50-K 1P 15A 3X AX D115【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
5,840
取扱い終了
返品不可
25756387SP50-K 1P 20A 3X AX D120【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
5,840
取扱い終了
返品不可
25756396SP50-K 1P 25A 3X AX D125【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
5,840
取扱い終了
返品不可
25756405SP50-K 1P 30A 3X AX D130【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
5,840
取扱い終了
返品不可
25756414SP50-K 1P 40A 3X AX D140【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
5,840
取扱い終了
返品不可
25756423SP50-K 1P 50A 3X AX D150【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC240V)5/(AC100V)10
5,840
取扱い終了
返品不可
25756439SP50-K 2P 10A 3X AX D210【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
9,800
取扱い終了
返品不可
25756448SP50-K 2P 15A 3X AX D215【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
9,800
取扱い終了
返品不可
25756457SP50-K 2P 20A 3X AX D220【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
9,800
取扱い終了
返品不可
25756466SP50-K 2P 25A 3X AX D225【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
9,800
取扱い終了
返品不可
25756475SP50-K 2P 30A 3X AX D230【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
9,800
取扱い終了
返品不可
25756484SP50-K 2P 40A 3X AX D240【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
9,800
取扱い終了
返品不可
25756493SP50-K 2P 50A 3X AX D250【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
9,800
取扱い終了
返品不可
25756509SP50-K 3P 10A 3X AX D310【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,410
取扱い終了
返品不可
25756518SP50-K 3P 15A 3X AX D315【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,410
取扱い終了
返品不可
25756527SP50-K 3P 20A 3X AX D320【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,410
取扱い終了
返品不可
25756536SP50-K 3P 25A 3X AX D325【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,410
取扱い終了
返品不可
25756545SP50-K 3P 30A 3X AX D330【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,410
取扱い終了
返品不可
25756554SP50-K 3P 40A 3X AX D340【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,410
取扱い終了
返品不可
25756563SP50-K 3P 50A 3X AX D350【JIS C 8201-2-1/Ann.2 (Icu)】(AC415V)2.5/(AC200V)5
13,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする