GOT1000シリーズ用 アタッチメント

GOT1000シリーズ用 アタッチメント - 三菱電機
シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25756816GT15-50ATT-850.11GT2705、GT2505、GT1655、GT155□、GT145□、GT115□、GT105□
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756859GT15-50ATT-95W0.17GT2705、GT2505、GT1655、GT155□、GT145□、GT115□、GT105□
5,500
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756798GT15-60ATT-962.4GT2708、GT2508、GT166□、GT156□
5,500
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756807GT15-60ATT-970.4GT2708、GT2508、GT166□、GT156□
5,500
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
25756825GT15-60ATT-870.25GT2708、GT2508、GT166□、GT156□
5,500
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
25756834GT15-60ATT-770.34GT2708、GT2508、GT166□、GT156□
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756843GT15-70ATT-870.12GT2710、GT2510、GT167□、GT157□
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
25756868GT15-70ATT-980.29GT2710、GT2510、GT167□、GT157□
5,500
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする