曜日別特売

直流操作形電磁継電器

直流操作形電磁継電器 - 三菱電機
質量(kg)0.67寸法A(mm)74寸法B(mm)53.5寸法C(mm)130.5定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]開放熱電流(A)16内容量1個
全7種類を絞り込む
接点構成
補助接点
7種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25758505SRD-K100 DC100V 10A10a10a
21,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758514SRD-K100 DC100V 8A2B8a2b8a2b
21,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758523SRD-K100 DC100V 5A5B5a5b5a5b
21,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758539SRD-K100 DC110V 10A10a10a
21,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758548SRD-K100 DC110V 8A2B8a2b8a2b
21,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758557SRD-K100 DC110V 5A5B5a5b5a5b
21,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27213376SRD-K100DC110V10A10a10a
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする