三菱電機
低レベル信号用接点付補助接点ユニット
仕様
低レベル信号用接点付補助接点ユニット
適合
交流操作:S-T65、T80、S-N38、N48、DU-N30/直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30
質量(kg)
0.06
接点構成
低レベル接点:1a1b、標準接点:1a1b
定格絶縁電圧(V)
AC250/AC500
取付け方法
ヘッドオン
開放熱電流(A)
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25758636
UN-LL22
¥
4,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください