三菱電機
機械的インタロックユニット
仕様
端子部仕様:標準仕様
適合
(適合規格・特殊適用)標準仕様
型式
機械的インタロックユニット
種類
Nシリーズ用オプションユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25758645
UN-ML21
サイドオン
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25758654
UN-ML80
-
¥
4,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758663
UN-ML150
-
¥
4,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758679
UN-ML220
-
¥
5,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください