故障(接点溶着)検出ユニット

故障(接点溶着)検出ユニット - 三菱電機
仕様●最小操作入力時間(ms):20許容電圧変動定格電圧の85~110%(操作回路・主回路共)検出時間(ms)200~500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作電圧(V)
接点構成
定格入力電流(A)
主回路電圧(V)
保持時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25758697UN-FD4 AC100V 1A(定格)AC100~1201a(出力)操作(A1~A2)0.017、信号(24)0.010(定格)AC380~440 50/60Hz連続定格[許容検出]
15,180
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25758688UN-FD AC100V(定格)AC100~1201c(出力)0.017(定格)AC200~240 50/60Hz60(短時間定格)[許容検出]
10,220
取扱い終了
返品不可
25758706UN-FD4 AC200V 1A(定格)AC200~2401a(出力)操作(A1~A2)0.017、信号(24)0.010(定格)AC380~440 50/60Hz連続定格[許容検出]
15,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする