三菱電機
操作コイル用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
型式
外付けサージ吸収器
種類
オプションユニット
取付方式
トップオン
取付け方法
トップオン
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25759239
UT-SA13
CR付
DC200
DC200V
¥
3,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
01076854
UT-SA21 AC200V
バリスタ付
AC200(DC共用)
AC200V
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
01076863
UT-SA21 AC400V
バリスタ付
AC400
AC400V
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
01076888
UT-SA23 AC200V
CR付
AC200
AC200V
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
01076897
UT-SA25 AC48V
バリスタ+CR付
AC48(DC共用)
AC48V
¥
4,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
01076906
UT-SA25 AC200V
バリスタ+CR付
AC200(DC共用)
AC200V
¥
4,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
01076872
UT-SA22 AC200V
バリスタ+表示灯付
AC200(DC共用)
AC200V
¥
2,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください