曜日別特売

高感度コンタクタ(電磁開閉器)

高感度コンタクタ(電磁開閉器) - 三菱電機
コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25759379MSOD-Q11BC 0.1KW 200V DC24V0.1
11,290
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
25759388MSOD-Q11BC 0.2KW 200V DC24V0.2
11,290
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
25759397MSOD-Q11BC 0.4KW 200V DC24V0.4
11,290
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
25759406MSOD-Q11BC 0.75KW 200V DC24V0.75
11,290
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
25759415MSOD-Q11BC 1KW 200V DC24V1
11,290
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
25759424MSOD-Q11BC 1.5KW 200V DC24V1.5
11,290
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25759433MSOD-Q11BC 2.2KW 200V DC24V2.2
11,290
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする