三菱電機
指速発電機
仕様
AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)
出力(W)
10/5
種類
その他オプション
極数
単相24極
直線性
1%以下
回転速度(r/min)
(最大)5000
適合インバーター
FR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)
回転トルク(N・m)
始動時:0.14/回転時:0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25762346
QVAH-10
¥
186,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください