曜日別特売

電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ

電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ - 三菱電機
寸法(横×縦)(mm)110×110相線式1P2W/1P3W/3P3W(共用)計器定格定格電流:AC5A、定格電圧:110/220V両用(但し単相3線式はAC220V(110/220V)のみ)、漏洩電流:AC1AまたはAC4A 50-60Hz(ZCT入力)*AC4Aは特殊品(発注時ご指定ください)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25763904ME110SSFL-2AP3H 110/220V 5A Lアナログ出力×2回路、パルス出力×1点、警報出力×3
117,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
25763895ME110SSFL 110/220V 5A L警報出力(画面表示のみ)
98,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47847387ME110SSFL 110/220V 5A警報出力(画面表示のみ)
85,800
取扱い終了
返品不可
47847396ME110SSFL-2AP3H 110/220V 5Aアナログ出力×2回路、パルス出力×1点、警報出力×3
102,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25763895ME110SSFL 110/220V 5A L71350679ME110GFL 110/220V 5A画像準備中電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ三菱電機1台
63,980
税込70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする