CL形 ヒューズリンク

CL形 ヒューズリンク - 三菱電機CL形 ヒューズリンク - 三菱電機CL形 ヒューズリンク - 三菱電機CL形 ヒューズリンク - 三菱電機
(2件のレビュー)
定格遮断電流(kA)40内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用場所
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25765234CL-LD LINK 3.6KV G100A(T76A)-3600G100A/T76屋内
37,00033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25765243CL-LD 3.6KV G80A(T66A)-3600G80A/T66屋内
33,40029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25765259CL-LD LINK 7.2KV G100A(T76A)-7200G100A/T76屋内
37,00033,980
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
25765268CL-LD 7.2KV G80A(T66A)-7200G80A/T66屋内
33,40029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25765277CL-LD 7.2KV T88A-7200T88屋内
42,20038,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357832CL-LB LINK 3.6KV G5 T1.5 C1.5-3600G5/T1.5/C1.5屋内・屋外用
6,4405,798
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357848CL-LB LINK 3.6KV G10 T3 C3-3600G10/T3/C3屋内・屋外用
6,4405,798
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357857CL-LB LINK 3.6KV G20 T7.5 C7.5-3600G20/T7.5/C7.5屋内・屋外用
7,1306,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357866CL-LB LINK 3.6KV G30 T15 C15-3600G30/T15/C15屋内・屋外用
11,0409,898
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357875CL-LB LINK 3.6KV G40 T20 C20-3600G40/T20/C20屋内・屋外用
13,34011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357884CL-LB LINK 3.6KV G50 T30 C30-3600G50/T30/C30屋内・屋外用
15,07013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357893CL-LB LINK 3.6KV G60 T40 C40-3600G60/T40/C40屋内・屋外用
17,00014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357902CL-LB LINK 3.6KV G75 T50 C50-3600G75/T50/C50屋内・屋外用
23,00019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21357918CL-LB LINK 7.2KV G5 T1.5 C1.5-7200G5/T1.5/C1.5屋内・屋外用
6,4405,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
21357927CL-LB LINK 7.2KV G10 T3 C3-7200G10/T3/C3屋内・屋外用
6,4405,798
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
21357936CL-LB LINK 7.2KV G20 T7.5 C7.5-7200G20/T7.5/C7.5屋内・屋外用
7,1306,398
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
21357945CL-LB LINK 7.2KV G30 T15 C15-7200G30/T15/C15屋内・屋外用
11,0409,898
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
21357954CL-LB LINK 7.2KV G40 T20 C20-7200G40/T20/C20屋内・屋外用
13,34011,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
21357963CL-LB LINK 7.2KV G50 T30 C30-7200G50/T30/C30屋内・屋外用
15,07013,980
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
21357988CL-LB LINK 7.2KV G75 T50 C50-7200G75/T50/C50屋内・屋外用
23,00019,980
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
21357997CL LINK 3.6KV G75 T60 C40-3600G75/T60/C40屋内・屋外用
23,00019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358006CL LINK 3.6KV G100 T75 C60-3600G100/T75/C60屋内・屋外用
26,90023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358015CL LINK 3.6KV G150 T100 C75-3600G150/T100/C75屋内・屋外用
43,50038,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358024CL LINK 3.6KV G200 T150 C100-3600G200/T150/C100屋内・屋外用
55,10049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358033CL LINK 3.6KV G300 T250 C175-3600G300/T250/C175屋内・屋外用
96,70086,980
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358042CL LINK 3.6KV G400 T300 C250-3600G400/T300/C250屋内・屋外用
107,50096,980
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358058CL LINK 7.2KV G75 T60 C40-7200G75/T60/C40屋内・屋外用
23,00019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358067CL LINK 7.2KV G100 T75 C60-7200G100/T75/C60屋内・屋外用
26,90023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358076CL LINK 7.2KV G150 T100 C75-7200G150/T100/C75屋内・屋外用
54,40048,980
48,980
53,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
21358085CL LINK 7.2KV G200 T150 C100-7200G200/T150/C100屋内・屋外用
61,50054,980
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21358094CL LINK 7.2KV G300 T250 C175-7200G300/T250/C175屋内・屋外用
107,50096,980
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21358103CL LINK 7.2KV G400 T300 C250-7200G400/T300/C250屋内・屋外用
120,300109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62012591CL-LB LINK 7.2KV G75 T50 C50【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7200G75/T50/C50屋内・屋外用
23,00019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
21357972CL-LB LINK 7.2KV G60 T40 C40-7200G60/T40/C40屋内・屋外用
17,00014,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21357954
2020-07-15
用途: 電気設備保安管理業務
電気・ガス・熱供給・水道業

商品に改善するところはありません。感想も特にありません。必要だったため購入しました。

対象商品 : 21357945
2020-02-28
用途: 電気設備にメンテ時に交換

重いのでもっと軽くならないか、大きさももっと細くできるのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする