曜日別特売
モノタロウ

スリッパ

スリッパ - モノタロウスリッパ - モノタロウスリッパ - モノタロウスリッパ - モノタロウスリッパ - モノタロウスリッパ - モノタロウスリッパ - モノタロウスリッパ - モノタロウ
(48件のレビュー)

塩化ビニール素材でかかとが厚みのある屋内用スリッパです。
しっかりとした作りになっており、来客時などに最適な1足です。

用途屋内用材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30タイプ前閉じタイプ寸法(cm)内寸/約25.5、底寸約26.5靴タイプスリッパ内容量1足
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25766388-ブルー
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25766397-ブラウン
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25766406-ベージュ
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25766388
2026-02-22
用途: 来客用の予備
個人のお客様

しっかりしているのでへたらず、長く使っていて買い足しました。色も落ち着いた青なので良いです。

2025-08-25
用途: 店内履き替え用
サービス業

店内は土足禁止で
履き替え用に入口に並べています
以前は抗菌にこだわっていたのですが
こちらの方が丈夫で長持ち
尚且つ 値段も安く
気に入っています

2025-10-31
用途: 室内用
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

履き心地が良くなく、歩きにくい。丈夫そうなところが良い点かも。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-07-23
用途: 行事用
教育・研究機関

値段の割に、高級感があり作りもしっかりしているため、とても重宝します。傷んでも直ぐに買い換えられるという安心感も良いです。長く取り扱ってほしい品です。

2025-06-21
用途: 事務所作業
自動車・二輪車・自転車関連業

事務所にて使用。
サイズはフリーでしたが普段27cmの靴を履く自分には少し小さい感じ。
歩き回る訳ではないのでこれで十分。

2025-12-04
用途: お昼の休憩時、食堂で使用。

お値段が安かったのであまり期待はしていませんでしたが、しっかりとした商品が届きました。おすすめです。

対象商品 : 25766406
2025-10-02
用途: 作業現場で
サービス業

つま先から剥がれてきてしまう。
耐久性はないような気がします。

2025-05-26
用途: 老人会集会所で使用します。
合同会社 見置不動産業

柔らかい色合いで、しっかりとした作りに満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする