フルジップヤッケ(シャドウプリント)

フルジップヤッケ(シャドウプリント) - KITA(喜多)フルジップヤッケ(シャドウプリント) - KITA(喜多)フルジップヤッケ(シャドウプリント) - KITA(喜多)フルジップヤッケ(シャドウプリント) - KITA(喜多)フルジップヤッケ(シャドウプリント) - KITA(喜多)フルジップヤッケ(シャドウプリント) - KITA(喜多)フルジップヤッケ(シャドウプリント) - KITA(喜多)フルジップヤッケ(シャドウプリント) - KITA(喜多)
(3件のレビュー)

・撥水・防風のフルジップヤッケ(シャドウプリント)です。
・黒(ドット柄)、紺(カモフラ柄)、ブロンズ(ライン柄)のカラー豊富な前開きヤッケです。
・フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプの柄ヤッケです。
・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
・両サイド左右に、収納に便利なポケット付。
・手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
・防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

材質ポリエステル内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25766415No1570M160~170ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25766424No1570L165~170ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25766433No1570LL170~180ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25766449No15703L(XL)175~185ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25766458No15704L180~190ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25766467No1570M160~170ネイビー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25766476No1570L165~170ネイビー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25766485No1570LL170~180ネイビー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25766494No15703L(XL)175~185ネイビー
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
25766503No15704L180~190ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
25766519No1570M160~170ブロンズ
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
25766528No1570L165~170ブロンズ
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
25766537No1570LL170~180ブロンズ
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
25766546No15703L(XL)175~185ブロンズ
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
25766555No15704L180~190ブロンズ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25766458
2024-08-31
用途: 土木作業
その他業種

フルジップタイプのヤッケを探しており、柄入りもおしゃれだと思い購入しました。スリムタイプなので4Lでも凄く小さくガッシリ体型には着れませんでした。
5L6Lと大きいサイズが販売されたら商品じたいは良い品なので購入したいです。

対象商品 : 25766476
2023-07-02
用途: 外仕事で
サービス業

まじまじ見ると迷彩柄ですが、シャドウプリントという名前どおりにパッと見は単色です。この種のヤッケでは珍しく袖口や裾が肌触りの良いスポンジ風の生地がモールのように付いていて、汗をかいたときのベタベタ感を低減しています。

対象商品 : 25766424
2021-10-30
用途: フリースの上に羽織るウインドブレーカー
医療・福祉・介護関連業

フリースだけでは寒い時に羽織るウインドブレーカーとして購入しました。フロントフルジップで着やすく、デザインも作業着っぽくなく、普段着にしてもぜんぜん問題ありません。非常に軽くコンパクトですので、1枚持っていると重宝するアイテムです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする