曜日別特売

RELIABLE 軽量セ - フティースニーカー FS - 71

RELIABLE 軽量セ - フティースニーカー FS - 71 - 鈴木産業RELIABLE 軽量セ - フティースニーカー FS - 71 - 鈴木産業RELIABLE 軽量セ - フティースニーカー FS - 71 - 鈴木産業RELIABLE 軽量セ - フティースニーカー FS - 71 - 鈴木産業

反射材付で視認性が良好。
軽量なので足の負担を軽減。
先芯入りなので、足のつま先に対する衝撃を軽減します。
メッシュ素材使用で通気性が良く、気持ちいい。

形状ローカット甲被タイプひもタイプ足幅4E機能軽作業用グレー材質(先芯)プラスチック材質(アッパー)合成皮革・合成繊維種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約320g(26.0cm片足重量)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25768199FS-7125
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768208FS-7125.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
25768217FS-7126
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768226FS-7126.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
25768235FS-7127
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768244FS-7128
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768183FS-7124.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする