鈴木産業
RELIABLE セーフティシューズ RS-05
ステッチをあしらったスポーティーなデザイン。
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
TPR(熱可塑性ゴム)
標準質量(g/片足)
約315g(26.0cm片足重量)
材質(先芯)
プラスチック
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25768454
RS-05
24.5
ブラック
軽作業用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768463
RS-05
25
ブラック
軽作業用
オープン
取扱い終了
返品不可
25768479
RS-05
25.5
ブラック
軽作業用
オープン
取扱い終了
返品不可
25768488
RS-05
26
ブラック
軽作業用
オープン
取扱い終了
返品不可
25768497
RS-05
26.5
ブラック
軽作業用
オープン
取扱い終了
25768506
RS-05
27
ブラック
軽作業用
オープン
取扱い終了
返品不可
25768515
RS-05
28
ブラック
軽作業用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください