鈴木産業
RELIABLE セーフティ - スニーカーミドルカット RS - 08
ミドルカットでくるぶしを保護。
スポーティーなデザイン。
形状
ミドルカット
甲被タイプ
ひもタイプ
機能
軽作業用
色
ホワイト
材質(先芯)
鋼鉄
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
約375g(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25768524
RS-08
24.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768533
RS-08
25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768549
RS-08
25.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25768558
RS-08
26
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768567
RS-08
26.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768576
RS-08
27
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25768585
RS-08
28
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください