曜日別特売

高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ - JIKCO(ジコー)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。

用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認センサー分離型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)ケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定レンジ
測定精度
規格
付属品
電源
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25426994JKO-25LJ3--CE、EMC指令、低電圧指令単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)単3アルカリ電池×4本エコアラームモード
94,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25417894JKO-25LJD30.0~100.0%±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)EMC指令、低電圧指令単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット単3アルカリ電池×4本、ACアダプター5V、DC/2.0A (停電補償用電池 単3アルカリ電池4本)エコアラームモード、停電補償モード
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762554JKO-25LJD3--EMC指令、低電圧指令単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット単3アルカリ電池×4本、ACアダプター5V、DC/2.0A (停電補償用電池 単3アルカリ電池4本)エコアラームモード、停電補償モード
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする