クラフトカッターナイフ

クラフトカッターナイフ - Slice(スライス)クラフトカッターナイフ - Slice(スライス)クラフトカッターナイフ - Slice(スライス)
(1件のレビュー)

繊細な切抜き作業・薄手のフィルム梱包などの開梱作業時に適しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。利用しない際は、オレンジのキャップを刃先側に取り付け保護キャップ付きです。

用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。材質(刃)セラミック寸法(mm)160×11.48×10.9材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)16深さ(mm)15±0.2適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537内容量1本
注意
※本体へはセラミック刃(品番10518)が1枚内蔵されて出荷。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2576992410548
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
slice(スライス) クラフトカッターナイフ 10548・10589
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25769924
2021-07-12
用途: 樹脂試験試料の切り出し
教育・研究機関

セラミック製のカッターはいろいろあるが、これはいろいろな種類の替刃が容易に手に入りやすいので、都合がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする