曜日別特売

セラミック スカルペル ナイフ(替刃対応)

セラミック スカルペル ナイフ(替刃対応) - Slice(スライス)セラミック スカルペル ナイフ(替刃対応) - Slice(スライス)セラミック スカルペル ナイフ(替刃対応) - Slice(スライス)

繊細な切抜き作業・薄手のフィルム・紙などのに適しています。ハンドルはスリムで軽量です。刃先の異なった形状もご用意しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。

用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。材質(刃)セラミック寸法(mm)139.5×9.8×5.16材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)4深さ(mm)17±0.2適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537内容量1本
注意
※本体へはセラミック刃(品番10518)が1枚内蔵されて出荷。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2576993310568
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
slice(スライス) セラミック スカルペルナイフ 10568
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする