三菱ケミカルインフラテック
被覆エクセルパイプHC
種類
被覆厚み20mmシングル管
呼び径
10A
厚さ(mm)
被覆:20
外径D(Φmm)
54
長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25776529
HC-10HON20B
ブルー
¥44,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776538
HC-10HON20P
ピンク
¥44,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください