三菱ケミカルインフラテック
被覆エクセルパイプHC
色
ブルー+ピンク
種類
被覆厚み5・10mmペア管
長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25776547
HC-10HON5ペア
被覆:5
10A
24.0×2
¥45,600
¥
37,980
¥41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776556
HC-10HON10ペア
被覆:10
10A
34.0×2
¥51,100
¥
44,980
¥49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776565
HC-13HON10ペア
被覆:10
13A
38.0×2
¥54,900
¥
47,980
¥52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください