曜日別特売

エクセルイージーフィットクリアチーズソケット

エクセルイージーフィットクリアチーズソケット - 三菱ケミカルインフラテックエクセルイージーフィットクリアチーズソケット - 三菱ケミカルインフラテック
全7種類を絞り込む
呼び径
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25776723R-MZT-131箱(5個)45.948.413A×13A×13A
13,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776739R-MZT-161箱(5個)46.949.416A×16A×16A
17,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776748R-MZT-201箱(2個)53.956.420A×20A×20A
10,560
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776757R-MZT-16131箱(5個)45.949.416A×13A×16A
17,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776766R-MZT-1613W1箱(5個)45.949.416A×13A×13A
17,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776775R-MZT-1616131箱(5個)46.949.416A×16A×13A
17,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776784R-MZT-20131箱(2個)48.956.420A×13A×20A
10,560
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする