三菱ケミカルインフラテック
AT継手オスエルボ 平行ネジ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25778017
AT13-1/2MGE
1箱(80個)
50
37
22
27
10
¥272,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778026
AT16(PN)-MGE
1箱(60個)
59
38
28
32
13
¥261,600
¥
199,800
¥219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778035
AT20(PN)-MGE
1箱(50個)
60
38
28
38
17
¥312,000
¥
239,800
¥263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください