3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25778123AT10-Z1箱(80個)37461123365839237
252,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778139AT13-Z1箱(80個)374611233658392710
276,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
25778148AT16(PN)-Z1箱(70個)46612035325344.53213
347,900
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする