曜日別特売

エコユニーク配管パック

エコユニーク配管パック - リビラックエコユニーク配管パック - リビラックエコユニーク配管パック - リビラックエコユニーク配管パック - リビラックエコユニーク配管パック - リビラックエコユニーク配管パック - リビラック
(1件のレビュー)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。

用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。材質架橋ポリエチレンセット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個サイズ10A長さ(m)10呼び径10アズワン品番64-5123-68内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25783888BREUJ1010-SET
47,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25783888
2025-05-30
用途: エコキュート
アイベジ農・林・水産業

完璧、エスロカチットに慣れたら戻れない。耐熱性が心配。カチット部の保温カバーは十二分あるので耐光性も耐候性も心配ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする