福井金属工芸
B.S額受 壁用
額受金物。
用途
壁面用
材質
鉄
安全荷重(kg)
5
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25797066
DP-40
(受け)30
黒
64-5244-12
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25797075
DP-41
(受け)36
黒
64-5244-18
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25797084
DP-42
(受け)45
黒
64-5244-24
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25797093
DP-43
(受け)60
黒
64-5244-30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25797109
DP-90
(受け)30
茶
64-5244-15
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25797118
DP-91
(受け)36
茶
64-5244-21
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25797127
DP-92
(受け)45
茶
64-5244-27
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25797136
DP-93
(受け)60
茶
64-5244-33
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください