福井金属工芸
B.S額受 壁用
額受金物。
用途
壁面用
材質
鉄
安全荷重(kg)
5
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25797145
F-0058
(受け)30
黒
64-5244-13
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
25797154
F-0059
(受け)36
黒
64-5244-19
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
25797163
F-0060
(受け)45
黒
64-5244-25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
25797179
F-0061
(受け)60
黒
64-5244-31
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25797188
F-0062
(受け)30
茶色
64-5244-16
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
25797197
F-0063
(受け)36
茶色
64-5244-22
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25797206
F-0064
(受け)45
茶色
64-5244-28
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25797215
F-0065
(受け)60
茶色
64-5244-34
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25797224
F-0276
(受け)20
黒
64-5244-05
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください