C-11型オールホワイトピクチャーレールセット 天井用

C-11型オールホワイトピクチャーレールセット 天井用 - 福井金属工芸C-11型オールホワイトピクチャーレールセット 天井用 - 福井金属工芸C-11型オールホワイトピクチャーレールセット 天井用 - 福井金属工芸C-11型オールホワイトピクチャーレールセット 天井用 - 福井金属工芸

・オールホワイトレールセット(C-11型)。ピクチャーレール。すべてのパーツがホワイトなので、お部屋の雰囲気を壊しません。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

ホワイトタイプ天井用安全荷重(kg)10内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257972333521-W600
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
257972493523-W1000
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする