曜日別特売

C-11型ピクチャーレールセット

C-11型ピクチャーレールセット - 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット - 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット - 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット - 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット - 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット - 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット - 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット - 福井金属工芸
(1件のレビュー)

・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

安全荷重(kg)10内容量1セット
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257973643351-1600レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3313):1個/ストッパー(No3611):1セット/ワイヤー(No1050):1本シルバー天井用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
257973733353-11000レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3334):1個/ストッパー(No3611):1セット/ワイヤー(No1050):1本シルバー天井用
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
257973893351-B-1600レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3313-B):1個/ストッパー(No3611-B):1セット/ワイヤー(No1050):1本ブロンズ天井用
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
257973983351-W-1600レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3313-W):1個/ストッパー(No3611-W):1セット/ワイヤー(No1050):1本ホワイト天井用
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
257974073353-B-11000レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3313-B):2個/ストッパー(No3611-B):1セット/ワイヤー(No1050):2本ブロンズ天井用
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
257974163353-W-11000レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3313-W):2個/ストッパー(No3611-W):1セット/ワイヤー(No1050):2本ホワイト天井用
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
257974253350-1600レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3314):1個/ストッパー(No3611):1セット/ワイヤー(No1050):1本シルバー壁面用
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
257974343352-11000レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3314):2個/ストッパー(No3611):1セット/ワイヤー(No1050):2本シルバー壁面用
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
257974433350-B-1600レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3314-B):1個/ストッパー(No3611-B):1セット/ワイヤー(No1050):1本ブロンズ壁面用
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
257974593350-W-1600レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3314-W):1個/ストッパー(No3611-W):1セット/ワイヤー(No1050):1本ホワイト壁面用
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
257974683352-B-11000レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3314-B):2個/ストッパー(No3611-B):1セット/ワイヤー(No1050):2本ブロンズ壁面用
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
257974773352-W-11000レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3314-W):2個/ストッパー(No3611-W):1セット/ワイヤー(No1050):2本ホワイト壁面用
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25797364
2020-05-30
用途: 天井後付け
不動産業

福井金属工芸さんはさまざまなタイプのピクチャーレールがあり、先付け、後付け、壁、天井、石膏ボードなど設置場所にあわせて選択できるところがよいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする