福井金属工芸
P型吊カン
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジなし
材質
鉄
色
黒ニッケルメッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25798737
6207
1箱(200組)
小
10
64-5246-04
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25798746
6208
1箱(50組)
大
20
64-5246-08
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください