ウォールスペースシステムセット

ウォールスペースシステムセット - 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット - 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット - 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット - 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット - 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット - 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット - 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット - 福井金属工芸

壁に金具を取りつけて、せり出したようにアクリルパネルを取り付けることができます

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25799263HS-10-40化粧ネジM5(10Φ×15mm):4個/スペーサーM5(10Φ×40mm):4個/ネジ(2×19mm):4本/座金(M5×7mm):4本/ワッシャ(10×5mm):8個64-5246-55
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
25799279HS-10-60化粧ネジM5(10Φ×15mm):4個/スペーサーM5(10Φ×60mm):4個/ネジ(2×19mm):4本/座金(M5×7mm):4本/ワッシャ(10×5mm):8個64-5246-56
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
25799288HS-8-40化粧ネジM5(8Φ×15mm):4個/スペーサーM5(8Φ×40mm):4個/ネジ(2×19mm):4本/座金(M5×7mm):4本/ワッシャ(8×4.5mm):8個64-5246-53
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
25799297HS-8-60化粧ネジM5(8Φ×15mm):4個/スペーサーM5(8Φ×60mm):4個/ネジ(2×19mm):4本/座金(M5×7mm):4本/ワッシャ(8×4.5mm):8個64-5246-54
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする