カールアップスタンド

カールアップスタンド - 福井金属工芸カールアップスタンド - 福井金属工芸カールアップスタンド - 福井金属工芸カールアップスタンド - 福井金属工芸カールアップスタンド - 福井金属工芸カールアップスタンド - 福井金属工芸

カールアップスタンドの使い分けの目安(額の高さが40cm程度の場合)。額の幅(額の裏側)50~55cm程度・・・No1840×2個。額の幅(額の裏側)35~50cm程度・・・No1840×1~2個。額の幅(額の裏側)20~40cm程度・・・No1841×1~2個。額の幅(額の裏側)18~25cm程度・・・No1842×1~2個

付属品留め金具付
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2579948918401個10564-5246-60
オープン
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
2579949818411個8564-5246-62
オープン
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
2579950718421個6764-5246-58
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
2579951661201袋(20本)10564-5246-61
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
2579952561211袋(20本)8564-5246-63
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
2579953461221袋(20本)6764-5246-59
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする