福井金属工芸
N型吊カン ステンレス
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジ(丸頭:2.4×13mm)
材質
ステンレス
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25800943
6219
1箱(100組)
小
12
64-5247-70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25800959
6222-C
1箱(50組)
中/チドリ穴
20
64-5247-74
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25800968
6222-T
1箱(50組)
中/タテ穴
20
64-5247-72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25800977
6224-C
1箱(50組)
特大/チドリ穴
25
64-5247-75
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25800986
6224-T
1箱(50組)
特大/タテ穴
25
64-5247-73
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください