福井金属工芸
平ヒートン ステンレス
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質
ステンレス
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25802097
F-0090
黄銅丸カン(ロー付)付●ステンレス木ネジ皿頭:4.1×20mm
100号用
25
64-5249-15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25802106
F-0090-1
ステンレス抜きカン付●ステンレス木ネジ皿頭:4.1×20mm
100号用
70
64-5249-13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25802115
F-0091
黄銅丸カン(ロー付)付●ステンレス木ネジ皿頭:4.1×20mm
50号用
20
64-5249-22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25802124
F-0091-1
ステンレス抜きカン付●ステンレス木ネジ皿頭:4.1×20mm
50号用
50
64-5249-20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください