福井金属工芸
フレームヒートン ステンレス
額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質
ステンレス
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25802255
F-0090-2
丸カン(アルゴン溶接)付/ステン皿木ネジ:4.1×20mm
100号用
70
64-5248-50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25802264
F-0091-2
丸カン(アルゴン溶接)付/ステン皿木ネジ:4.1×20mm
50号用
50
64-5248-63
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25802273
F-0280
丸カン(アルゴン溶接)付/木ネジ皿頭:3.1×16mm
30号用/チドリ穴
30
64-5248-59
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25802289
F-0281
丸カン(アルゴン溶接)付/木ネジ皿頭:3.1×16mm
30号用/タテ穴
30
64-5248-56
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください