福井金属工芸
セフティミニワイヤー自在
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)
1
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス
規格
1クリップ
内容量
1パック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25803086
F-0148-S
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25803095
F-0149-S
0.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25803104
F-0150-S
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25803113
F-0156-S
1.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25803129
F-0157-S
1.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25803138
F-0158-S
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください