曜日別特売

セフティミニワイヤー自在

セフティミニワイヤー自在 - 福井金属工芸セフティミニワイヤー自在 - 福井金属工芸セフティミニワイヤー自在 - 福井金属工芸セフティミニワイヤー自在 - 福井金属工芸セフティミニワイヤー自在 - 福井金属工芸セフティミニワイヤー自在 - 福井金属工芸
(1件のレビュー)

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

材質ステンレス規格1クリップ安全荷重(kg)10径(mm)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25803147S-10481010.5
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
25803156S-10491010.7
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
25803165S-10501011
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25803174S-10561011.3
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
25803183S-10571011.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25803199S-10581012
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25803199
2024-08-06
用途: 額縁を掲げる為に使用しました。
不動産業

荷過重10KGでも、大丈夫です。自在なので、調整が簡単に素早くできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする