福井金属工芸
三角吊カン 鉄
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質
鉄
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
安全荷重(kg)
アズワン品番
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25804626
6205
24×12
シルバー
4
64-5259-65
2.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25804635
6213
16×9
シルバー
2
64-5259-67
3.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25804644
6215
24×12
シルバー
4
64-5259-66
3.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
25804653
6213-W
16×9
白
2
64-5259-68
3.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください