三角吊カン 鉄

三角吊カン 鉄 - 福井金属工芸
(2件のレビュー)

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

材質寸法(mm)24×12シルバー安全荷重(kg)4アズワン品番64-5256-61穴径(mm)2.3内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25804669F-0181
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25804669
2023-09-09
用途: 額の固定用に
その他業種

額の固定のために購入。ネジも付いており、すぐに使える。安心の国産クオリティで、価格も安いので多めにストック購入した。

対象商品 : 25804669
2021-12-12
用途: 額縁の吊金具として

2L判の写真立てに使いました。ちょうど良い大きさでした。もう少したくさん入ったパッケージがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする